CONTINENTAL
CONTINENTAL
20992571
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20992571
Hose; Sanitary Food Grade; 2" Inside Diameter; 2.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20992571
BDI部件号
22291669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20992571/p/22291669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256572340
重量 / Kilogram
0.534
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-30 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Tank | Truck Transfer of Wine | Beer | Potable Water
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Plied Synthetic Fabric With Monofilament Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
1.18
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 2" Inside Diameter; 2.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.68 英寸 | 68.072 毫米