20ACP MEGATECHII 100FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-ACP-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoa01TODVNelk0TmpRMU9ESTROak00TG1wd1p3fDJjMDhiOWNkNDRlZWRlMTViYWY3MTkyNjVkN2JjOWRhY2UzNzg0M2U4MmRiNDgwMGNlODY4NWNlNWU0MDkyMzg
1099523 软管 

GATES GATES

20ACP MEGATECHII 100FT/CARTON

描述

GATES 20ACP MEGATECHII 100FT/CARTON

Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure

制造商部件号

20ACP MEGATECHII 100FT/CARTON

BDI部件号
1099523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075227038
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
2250 PSI | 158 Bar
典型用途
Air Compressor Line | High Temperature Transmission and Lubricating Oil System
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 15 Inch | Burst Pressure 6800 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46578018
重量/磅
1.58
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
外径
1.89 英寸 | 48.006 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新