GATES
GATES
20C5EX25FT
GATES GATES
描述
GATES 20C5EX25FT
Hydraulic; 1-1/8" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20C5EX25FT
BDI部件号
1099545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20C5EX25FT/p/1099545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053310993
重量 / Kilogram
5.95
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Air Brake Hose | Engine | Fuel Filter | Power Steering | Transmission Coolant Line
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 1250 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36584989
重量/磅
13.11
详细描述
Hydraulic; 1-1/8" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.49 英寸 | 37.846 毫米
内径
1.125 英寸 | 28.575 毫米