GATES
GATES
20EFG4K 50FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 20EFG4K 50FT/CARTON
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.85" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20EFG4K 50FT/CARTON
BDI部件号
1099565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20EFG4K-50FT-CARTON/p/1099565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 131 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053543476
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 83 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511284
重量/磅
1.9
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.85" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.85 英寸 | 46.99 毫米