20EFG4K-MTF 50FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG4K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqTlM4eE1UQXdNell3T0RjMk1ETTFNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJVWkhORXRmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGFjMGI5M2Q0YzViZDM2MmRkODlhMzJiYTQ2NTFkYjRiOTk3ZTg1ZTI0ODMzYjE1ZTg1MmQ2MGE2YmEzMTZiYw
1099561 软管 

GATES GATES

20EFG4K-MTF 50FT/CARTON

描述

GATES 20EFG4K-MTF 50FT/CARTON

Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.85" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

20EFG4K-MTF 50FT/CARTON

BDI部件号
1099561

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053981629
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 83 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511602
重量/磅
2.15
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.85" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.85 英寸 | 46.99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新