20EFG4K-XTFXLL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-EFG4K-XTF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcyWmk4eE1EUTVPRE14TURFeE1USTJNaTlKVGtSSFFWUlRWMGhQVTBWZlJVWkhORXRmV0ZSR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTY0ZmRlMWU3MjYzYmFjM2ZiOGJhZDM0OTc1NzBkNTM5MzBhNjViZTBiZTI3ZWZhOGNiMTE0ZDYxNjM0NzM4NQ
20533702 软管 

GATES GATES

20EFG4K-XTFXLL

描述

GATES 20EFG4K-XTFXLL

Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.85" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

20EFG4K-XTFXLL

BDI部件号
20533702

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075689645
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
16000 PSI | 1103.2 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4000 PSI | 275.8 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46510261
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.85" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.8 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新