https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-LTEFG5KL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnMU5pOHhNRFE1T0RNeE1EZzVOelk1TkM5SlRrUkhRVlJUVjBoUFUwVmZURlJGUmtjMVMweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzY0ZDBkODljMGIxZTNlM2Y4Yzc2Yzk2OWM1YjUyYTFlMDgzZGQ2YmY4ZWQzZWFiMjk3MWYwMzczMjk2ZTg3Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-LTEFG5KL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnMU5pOHhNRFE1T0RNeE1EZzVOelk1TkM5SlRrUkhRVlJUVjBoUFUwVmZURlJGUmtjMVMweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzY0ZDBkODljMGIxZTNlM2Y4Yzc2Yzk2OWM1YjUyYTFlMDgzZGQ2YmY4ZWQzZWFiMjk3MWYwMzczMjk2ZTg3Ng
GATES
GATES
20EFG5K-XTFXLL
GATES GATES
描述
GATES 20EFG5K-XTFXLL
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.97" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20EFG5K-XTFXLL
BDI部件号
22493168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20EFG5K-XTFXLL/p/22493168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075706670
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
20000 PSI | 1379 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5000 PSI | 344.7 Bar Dynamic WP | 6-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46510369
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.97" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.8 毫米
外径
1.97 英寸 | 50 毫米