https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG6K-4L-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhpWXk4NU9EQTFOVFl4TXprM01qYzRMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RlJrYzJTMTgwVEY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzBiNjhlMDg1NGVmMDMwM2VhNjVkMWE0ODhlZTQxNGE1ZGNhYTlhMmNlNWIxNmJlOTdhZjJkMDVjNjViNDFiMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG6K-4L-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhpWXk4NU9EQTFOVFl4TXprM01qYzRMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RlJrYzJTMTgwVEY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzBiNjhlMDg1NGVmMDMwM2VhNjVkMWE0ODhlZTQxNGE1ZGNhYTlhMmNlNWIxNmJlOTdhZjJkMDVjNjViNDFiMg
GATES
GATES
20EFG6KX200FT LL
GATES GATES
描述
GATES 20EFG6KX200FT LL
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20EFG6KX200FT LL
BDI部件号
1099577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20EFG6KX200FT-LL/p/1099577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053882209
重量 / Kilogram
1.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid | Hydrostatic Transmissions | Industrial
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 16.5 Inch | Burst Pressure 24000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511400
重量/磅
2.67
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.97 英寸 | 50.038 毫米