GATES
GATES
20G1 600FT/BALE
GATES GATES
描述
GATES 20G1 600FT/BALE
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 925 PSI - 64 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20G1 600FT/BALE
BDI部件号
1099639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20G1-600FT-BALE/p/1099639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053653069
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
925 PSI | 64 Bar
典型用途
High Temperature Medium Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
BALE
包装数量
600FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 16 Inch | Burst Pressure 3700 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46575702
重量/磅
0.85
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 925 PSI - 64 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.71 英寸 | 43.434 毫米