GATES
GATES
20G1HX50FT
GATES GATES
描述
GATES 20G1HX50FT
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 925 PSI - 64 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20G1HX50FT
BDI部件号
1099637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20G1HX50FT/p/1099637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 67 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075323754
重量 / Kilogram
22.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
925 PSI | 64 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 16 Inch | Burst Pressure 2500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574110
重量/磅
49.6
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 925 PSI - 64 Bar Operating Pressure
外径
1.71 英寸 | 43.434 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米