GATES
GATES
20G2 120FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 20G2 120FT/CARTON
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1825 PSI - 126 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20G2 120FT/CARTON
BDI部件号
1481371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20G2-120FT-CARTON/p/1481371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1825 PSI | 126 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
CARTON
包装数量
120FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 120 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 165 Inch | Burst Pressure 7300 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46570644
重量/磅
1.5
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1825 PSI - 126 Bar Operating Pressure
外径
1.86 英寸 | 47.244 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米