20GMV XBALE https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGATHOSEXX-GMV-BLK-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJobE1pOHhNRGMyTXpNek5qWTNPVFExTkM5TlJsSkhRVlJJVDFORldGaGZSMDFXWDBKTVMxOUNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ2MzNjOWRjOTY2ZmI0OTMxYmUyMWY4ZjEwOTdlZDg2ZGQ4MTg4N2UwYWQwNjQ4MDcwMjU2MzEwMTkyMDg5MGY
28363472 软管 

GATES GATES

20GMV XBALE

描述

GATES 20GMV XBALE

Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.76" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI Operating Pressure

制造商部件号

20GMV XBALE

BDI部件号
28363472

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053448597
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
250 PSI
典型用途
Industrial
价格单位
BALE
包装数量
450FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 450 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Textile with Spiral Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
45040002
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.76" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.76 英寸 | 44.704 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新