GATES
GATES
20M2T X25FT
GATES GATES
描述
GATES 20M2T X25FT
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2300 PSI - 159 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20M2T X25FT
BDI部件号
21575927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20M2T-X25FT/p/21575927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075608172
重量 / Kilogram
10.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2300 PSI | 159 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 83 Inch | Burst Pressure 9200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574540
重量/磅
22.25
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2300 PSI - 159 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.67 英寸 | 42.418 毫米