GATES
GATES
20MCPB 120FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 20MCPB 120FT/CARTON
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.87" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 10000 PSI - 689.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20MCPB 120FT/CARTON
BDI部件号
1099921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20MCPB-120FT-CARTON/p/1099921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053671636
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
10000 PSI | 689.5 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
CARTON
包装数量
120FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 120 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2500 PSI | 172.4 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572553
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.87" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 10000 PSI - 689.5 Bar Operating Pressure
外径
1.87 英寸 | 47.5 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.8 毫米