GATES
GATES
20MCPB-MTF 100FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 20MCPB-MTF 100FT/CARTON
Mine Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.87" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 10000 PSI - 689.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20MCPB-MTF 100FT/CARTON
BDI部件号
1099920
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20MCPB-MTF-100FT-CARTON/p/1099920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053435542
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +100 Deg C
工作压力
10000 PSI | 689.5 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Lines In Longwall Mining Equipment | Roof-Support Systems
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2500 PSI - 172.4 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mine
制造商货号
46571456
详细描述
Mine Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.87" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 10000 PSI - 689.5 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.87 英寸 | 47.498 毫米