https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2240D-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmd4Tmk4eE1EazROVEF6TnpZMk1ERTVNQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qSTBNRVJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzY3NmUwNTBiZmZiNjFmZmJhYTU1Nzk1NmYzNzY0MTdhNjlkOWQyMDg4Nzk3N2YwMWZhYTBhZjc4NzdkZDg3YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2240D-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmd4Tmk4eE1EazROVEF6TnpZMk1ERTVNQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qSTBNRVJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzY3NmUwNTBiZmZiNjFmZmJhYTU1Nzk1NmYzNzY0MTdhNjlkOWQyMDg4Nzk3N2YwMWZhYTBhZjc4NzdkZDg3YQ
PARKER
PARKER
2240D-02V33-TC
PARKER PARKER
描述
PARKER 2240D-02V33-TC
Water Blast Hose; 1/8" Inside Diameter; 0.28" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Green; 17400 PSI | 1200 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2240D-02V33-TC
BDI部件号
26581576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2240D-02V33-TC/p/26581576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.06
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Blast
内层材料
Polyoxymethylene
外圈材料
Polyamide
颜色
Green
工作温度范围
14 To 158 Deg F
工作压力
17400 PSI | 1200 Bar
典型用途
Industrial Cleaning | Construction Equipment | Shipbuilding | Water Blasting
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Blast
重量/磅
0.05
详细描述
Water Blast Hose; 1/8" Inside Diameter; 0.28" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Green; 17400 PSI | 1200 Bar Operating Pressure
外径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米