2248D-025V32-TC https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2248D-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyWlM4eE1EazROVEF6T0RFeE9EazBNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qSTBPRVJmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWU1MDUyMGRkOWM0MTdlMGI4Njc1Zjk1YmUwMGUwYTQwOTg5NzFiODAwM2M2OWMwYjdjZmJmY2RhZDMzZGQ4NQ
26610505 软管 

PARKER PARKER

2248D-025V32-TC

描述

PARKER 2248D-025V32-TC

Hydraulic Hose; 5/32" Inside Diameter; 0.311" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 21750 PSI | 1500 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2248D-025V32-TC

BDI部件号
26610505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
0.17
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyoxymethylene
外圈材料
Polyamide
颜色
Blue
工作温度范围
14 To 158 Deg F
工作压力
21750 PSI | 1500 Bar
典型用途
General Industrial | Marine
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Two Spiral Layers of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.07 
详细描述
Hydraulic Hose; 5/32" Inside Diameter; 0.311" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 21750 PSI | 1500 Bar Operating Pressure
内径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
外径
0.311 英寸 | 7.899 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新