https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2248D-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyWlM4eE1EazROVEF6T0RFeE9EazBNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qSTBPRVJmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWU1MDUyMGRkOWM0MTdlMGI4Njc1Zjk1YmUwMGUwYTQwOTg5NzFiODAwM2M2OWMwYjdjZmJmY2RhZDMzZGQ4NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2248D-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyWlM4eE1EazROVEF6T0RFeE9EazBNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qSTBPRVJmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWU1MDUyMGRkOWM0MTdlMGI4Njc1Zjk1YmUwMGUwYTQwOTg5NzFiODAwM2M2OWMwYjdjZmJmY2RhZDMzZGQ4NQ
PARKER
PARKER
2248D-03V32-TC
PARKER PARKER
描述
PARKER 2248D-03V32-TC
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.374" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 20300 PSI | 1400 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2248D-03V32-TC
BDI部件号
26581573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2248D-03V32-TC/p/26581573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.17
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyoxymethylene
外圈材料
Polyamide
颜色
Blue
工作温度范围
14 To 158 Deg F
工作压力
20300 PSI | 1400 Bar
典型用途
General Industrial | Marine
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Two Spiral Layers of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.09
详细描述
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.374" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 20300 PSI | 1400 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.374 英寸 | 9.5 毫米