https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AD5SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhNRE0xTWpJek5URTROREUxT0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZRVVExVTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJlMTlkY2QwYjkyNTQxOWRkMTViZTg2N2JjZTE0OWEwZjUyODgwMTI5ZmJkZmFmOWE4Y2RiZmNiZTZhN2EzZWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AD5SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1DOHhNRE0xTWpJek5URTROREUxT0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZRVVExVTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJlMTlkY2QwYjkyNTQxOWRkMTViZTg2N2JjZTE0OWEwZjUyODgwMTI5ZmJkZmFmOWE4Y2RiZmNiZTZhN2EzZWE
GATES
GATES
23638 2 3/8X10FT AIR DUCT 5SD
GATES GATES
描述
GATES 23638 2 3/8X10FT AIR DUCT 5SD
Hose, Air; 2-3/8" ID; 2.56" OD; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 5 PSI - 0 Bar Operating Pressure
制造商部件号
23638 2 3/8X10FT AIR DUCT 5SD
BDI部件号
22284289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/23638-2-3-8X10FT-AIR-DUCT-5SD/p/22284289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053062502
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-30 Deg F To 250 Deg F
工作压力
5 PSI | 0 Bar
典型用途
Heating and Ventilating
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Inch HG Vacuum Rating | Bend Radius 2.5 Inch | Synthetic Fabric Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
3.9
详细描述
Hose, Air; 2-3/8" ID; 2.56" OD; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 5 PSI - 0 Bar Operating Pressure
外径
2.56 英寸 | 65 毫米
内径
2.375 英寸 | 60.3 毫米