23936 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4663K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoall5OHhNRE0xTWpJek56UTBOVEUxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFkyTTB0ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmNmE2YmQyN2E4OTExNTJmNGY2MDI3ZWNlYmRjNjA5OTI1ZTU3NDBjOTA4YzkzNjgwYTlkYjNjYmQ5M2E5NjA
20903338 软管 

GATES GATES

23936

描述

GATES 23936

Hose, Fuel; 2-1/4" ID; 2.59" OD; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 20 PSI - 1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

23936

BDI部件号
20903338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053062687
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel
内层材料
Nitrile
外圈材料
neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 212 Deg F
工作压力
20 PSI | 1 Bar
典型用途
Industrial | Engine
价格单位
BOX
包装数量
3FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 8 Inch | Burst Pressure 90 PSI | 30 Inch HG Vacuum Rating | Synthetic Fabric Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel
重量/磅
1.92
详细描述
Hose, Fuel; 2-1/4" ID; 2.59" OD; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 20 PSI - 1 Bar Operating Pressure
内径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
2.59 英寸 | 65.786 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新