24303 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AD-8-20SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhqWmk4eE1ESTNPVE0wT0RRMk9UYzVNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVUmZPRjh5TUZORVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjNhMjVhMjQ4NGFhNjBlN2RlM2E0NTQyNDc5NTJhOGZjZTBlZTE0NDUzMDc0ZTU1ZGYyNThlYzZiMmRmNjBmYw
20903348 软管 

GATES GATES

24303

描述

GATES 24303

Air Hose; 1" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 10 PSI | 1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

24303

BDI部件号
20903348

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075543817
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-33 To 253 Deg F
工作压力
10 PSI | 1 Bar
典型用途
Heating and Ventilating
价格单位
COIL
包装数量
10FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 1 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
制造商货号
46634111
重量/磅
2
详细描述
Air Hose; 1" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 10 PSI | 1 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新