https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2440D-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcxWlM4eE1EazROVEEwTkRRME16RTJOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qUTBNRVJmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzYwOTgwYjFjOTBiOGFhZmEzYzgxOWFlMjQ0MGRmMzBkMGYxY2ZhOWY1NzNlYzFiZDk4NzBjNjZiM2IxNzgyMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2440D-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcxWlM4eE1EazROVEEwTkRRME16RTJOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qUTBNRVJmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzYwOTgwYjFjOTBiOGFhZmEzYzgxOWFlMjQ0MGRmMzBkMGYxY2ZhOWY1NzNlYzFiZDk4NzBjNjZiM2IxNzgyMA
PARKER
PARKER
2440D-03V32-TC
PARKER PARKER
描述
PARKER 2440D-03V32-TC
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 29/64" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 26100 PSI | 1800 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2440D-03V32-TC
BDI部件号
27821717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2440D-03V32-TC/p/27821717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / US Pound/Standard Cubic Foot
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyoxymethylene
外圈材料
Polyamide
颜色
Blue
工作温度范围
14 To 158 Deg F
工作压力
26100 PSI | 1800 Bar
典型用途
Industrial Cleaning | Marine Cleaning | Water Jet Cutting
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Spirals Tensile Steel Wire | Tough Cover Ultra High Pressure
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.28
详细描述
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 29/64" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 26100 PSI | 1800 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.453 英寸 | 11.5 毫米