2440D-04V32-TC https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2440D-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcxWlM4eE1EazROVEEwTkRRME16RTJOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qUTBNRVJmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzYwOTgwYjFjOTBiOGFhZmEzYzgxOWFlMjQ0MGRmMzBkMGYxY2ZhOWY1NzNlYzFiZDk4NzBjNjZiM2IxNzgyMA
26581753 软管 

PARKER PARKER

2440D-04V32-TC

描述

PARKER 2440D-04V32-TC

Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.492" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 23780 PSI | 1640 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2440D-04V32-TC

BDI部件号
26581753

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
0.13
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyoxymethylene
外圈材料
Polyamide
颜色
Blue
工作温度范围
14 To 158 Deg F
工作压力
23780 PSI | 1640 Bar
典型用途
Industrial Cleaning | Marine Cleaning | Water Jet Cutting
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Spirals Tensile Steel Wire | Tough Cover Ultra High Pressure
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.33
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.492" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 23780 PSI | 1640 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.492 英寸 | 12.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新