https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2440N-08V91-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4WXk4eE1EazROVEEwTlRrMU1EUTVOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qUTBNRTVmTURoV09URmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRjZTZjMWUxZDEyMjc2MTRlY2NiYTcwNTZiNTNmNDQ5NDZlMzQ4MzY0NWMyNjBkMDc3MWFjOGVhYTUxMDJj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2440N-08V91-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4WXk4eE1EazROVEEwTlRrMU1EUTVOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qUTBNRTVmTURoV09URmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRjZTZjMWUxZDEyMjc2MTRlY2NiYTcwNTZiNTNmNDQ5NDZlMzQ4MzY0NWMyNjBkMDc3MWFjOGVhYTUxMDJj
PARKER
PARKER
2440N-08V91
PARKER PARKER
描述
PARKER 2440N-08V91
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.892" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Black; 11748 PSI | 810 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2440N-08V91
BDI部件号
26581751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2440N-08V91/p/26581751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.54
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyamide
外圈材料
Polyamide
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
11748 PSI | 810 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Strength Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.63
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.892" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Black; 11748 PSI | 810 Bar Operating Pressure
外径
0.892 英寸 | 22.657 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米