2440N-16V36 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2440N-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhrT0M4eE1EazROVEEwTnpJeU9EUTBOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qUTBNRTVmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTQyNTQwNGM5NDA0OGZlZjI4MTcxMjVhYzZlZWU0MTZkMjFjYzExZjY5YjA0YTczMDFmZDAzYjk2Y2UwOGNlYw
26610512 软管 

PARKER PARKER

2440N-16V36

描述

PARKER 2440N-16V36

Water Blast Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Yellow; 13050 PSI | 900 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2440N-16V36

BDI部件号
26610512

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
1
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Blast
内层材料
Polyamide
外圈材料
Polyamide
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
13050 PSI | 900 Bar
典型用途
Hydrodemolition | Industrial Cleaning | Water Blasting | Construction Equipment | Shipbuilding
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Blast
重量/磅
1.34
详细描述
Water Blast Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Yellow; 13050 PSI | 900 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.46 英寸 | 37.084 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新