2448D-025V35-TC https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2448D-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhrWmk4eE1EazROVEEwTnpRNU1EVTVNQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qUTBPRVJmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQ1ZTMzNDBlYjAwMTUyYzcyYjIxMTI5ZTVhOThhOWJjMmRmYzZhZmI2YjJiNjdmNjI1ZWIwMzQwNDVmNGRlZQ
26581749 软管 

PARKER PARKER

2448D-025V35-TC

描述

PARKER 2448D-025V35-TC

Water Jetting Hose; 5/32" Inside Diameter; 0.39" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 43645 PSI | 3009 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2448D-025V35-TC

BDI部件号
26581749

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
0.13
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Jetting
内层材料
Polyoxymethylene
外圈材料
Polyamide
颜色
Blue
工作温度范围
14 To 158 Deg F
工作压力
43645 PSI | 3009 Bar
典型用途
Construction Equipment | Industrial Cleaning | Shipbuilding | Water Blasting
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Jetting
重量/磅
0.15
详细描述
Water Jetting Hose; 5/32" Inside Diameter; 0.39" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 43645 PSI | 3009 Bar Operating Pressure
外径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
内径
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新