PARKER
PARKER
2448N-04V91
PARKER PARKER
描述
PARKER 2448N-04V91
Water Blast Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.539" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Black; 15000 PSI | 1034 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2448N-04V91
BDI部件号
26575611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2448N-04V91/p/26575611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
4.7
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Blast
内层材料
Polyamide
外圈材料
Polyamide
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
15000 PSI | 1034 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Strength Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Blast
重量/磅
0.26
详细描述
Water Blast Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.539" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Black; 15000 PSI | 1034 Bar Operating Pressure
外径
0.539 英寸 | 13.691 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米