24918 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GRN-STRP-CLNT-AIR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcwWmk4eE1ESTRNVE0zTmpReE5UYzNOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlIxSk9YMU5VVWxCZlEweE9WRjlCU1ZKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyMWRjMmRhZWVlNTQwNTZkM2QxMzM0ZDRlY2E1ODBlOGFiNGJjN2MzYjJhZWMyODBiNWE2ZDFmN2FmZTY5ZWY
20903400 软管 

GATES GATES

24918

描述

GATES 24918

Multi Purpose Hose; Coolant | Water; 1-1/8" Inside Diameter; 1.58" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

24918

BDI部件号
20903400

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053177435
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant and Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Industry | Engine
价格单位
CARTON
包装数量
5FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 2.5 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
46852018
重量/磅
5.3
详细描述
Multi Purpose Hose; Coolant | Water; 1-1/8" Inside Diameter; 1.58" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
外径
1.58 英寸 | 40.132 毫米
内径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新