GATES
GATES
24922
GATES GATES
描述
GATES 24922
Multi Purpose Hose; Coolant | Water; 1-3/8" Inside Diameter; 1.83" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 85 PSI | 6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24922
BDI部件号
20903404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24922/p/20903404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053177756
重量 / Kilogram
1.47
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant and Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
85 PSI | 6 Bar
典型用途
Industry | Engine
价格单位
CARTON
包装数量
5FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
46852022
重量/磅
3.25
详细描述
Multi Purpose Hose; Coolant | Water; 1-3/8" Inside Diameter; 1.83" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 85 PSI | 6 Bar Operating Pressure
外径
1.83 英寸 | 46.482 毫米
内径
1.375 英寸 | 34.925 毫米