GATES
GATES
24964
GATES GATES
描述
GATES 24964
Marine; 4" Inside Diameter; 4.43" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24964
BDI部件号
20903434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24964/p/20903434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053177596
重量 / Kilogram
3.89
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Engine Coolant | Industrial | Marine | Stationary Engine
价格单位
CARTON
包装数量
5FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric with 2 Built-In Steel Wire Helix | Bend Radius 20 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46852064
重量/磅
8.57
详细描述
Marine; 4" Inside Diameter; 4.43" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.43 英寸 | 112.522 毫米