GATES
GATES
24ACP MEGATECHII 100FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 24ACP MEGATECHII 100FT/CARTON
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24ACP MEGATECHII 100FT/CARTON
BDI部件号
1100835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24ACP-MEGATECHII-100FT-CARTON/p/1100835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053655346
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Air Compressor Line | High Temperature Transmission and Lubricating Oil System
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 20 Inch | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572484
重量/磅
1.74
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
外径
2.13 英寸 | 54.102 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米