GATES
GATES
24EFCPSX200FT LL
GATES GATES
描述
GATES 24EFCPSX200FT LL
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inner Diameter; 2.26" Outer Diameter; NBR Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24EFCPSX200FT LL
BDI部件号
1100858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24EFCPSX200FT-LL/p/1100858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075379409
重量 / Kilogram
1.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
NBR
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
20000 PSI | 1379 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic | Mining Equipment | Roof-Support Systems | Petroleum-Based Or Water Emulsion Fluids
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5000 PSI | 344.7 Bar Dynamic WP | 6-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511702
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inner Diameter; 2.26" Outer Diameter; NBR Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.26 英寸 | 57.4 毫米