GATES
GATES
24EFG5KLXCTN
GATES GATES
描述
GATES 24EFG5KLXCTN
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24EFG5KLXCTN
BDI部件号
22150980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24EFG5KLXCTN/p/22150980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053289435
重量 / Kilogram
1.37
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-70 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 or 6 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 10 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46510079
重量/磅
3.01
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.26 英寸 | 57.404 毫米