24EFG6K-MTFXCTN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG6K-4L-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhpWXk4NU9EQTFOVFl4TXprM01qYzRMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RlJrYzJTMTgwVEY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzBiNjhlMDg1NGVmMDMwM2VhNjVkMWE0ODhlZTQxNGE1ZGNhYTlhMmNlNWIxNmJlOTdhZjJkMDVjNjViNDFiMg
22150950 软管 

GATES GATES

24EFG6K-MTFXCTN

描述

GATES 24EFG6K-MTFXCTN

Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure

制造商部件号

24EFG6K-MTFXCTN

BDI部件号
22150950

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075466840
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 10 Inch | Burst Pressure 24000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511754
重量/磅
3.4
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.26 英寸 | 57.404 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新