GATES
GATES
24G1HX50FT
GATES GATES
描述
GATES 24G1HX50FT
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 1.96" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24G1HX50FT
BDI部件号
1100907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24G1HX50FT/p/1100907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075323761
重量 / Kilogram
24.95
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
725 PSI | 50 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 20 Inch | Burst Pressure 2900 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574111
重量/磅
55
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 1.96" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
外径
1.96 英寸 | 49.784 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米