GATES
GATES
24G3H 131FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 24G3H 131FT/CARTON
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 1.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24G3H 131FT/CARTON
BDI部件号
1100922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24G3H-131FT-CARTON/p/1100922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053832747
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
CARTON
包装数量
120FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 120 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Fiber Braid | Bend Radius 12 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33194289
重量/磅
0.88
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 1.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.94 英寸 | 49.276 毫米