https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-HOTOILER2-WIREBRAID-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TUM4eE1EUTVPRE13T1RNMU56VTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlNFOVVUMGxNUlZJeVgxZEpVa1ZDVWtGSlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNzc5ZjRmZTViMDc2ODkxNjc2ZjVjN2YyNGRhZmFmMTdkNzVmYmFjMTdiNmEzODJlN2FmYjAzYzIxM2UzZGM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-HOTOILER2-WIREBRAID-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0TUM4eE1EUTVPRE13T1RNMU56VTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlNFOVVUMGxNUlZJeVgxZEpVa1ZDVWtGSlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNzc5ZjRmZTViMDc2ODkxNjc2ZjVjN2YyNGRhZmFmMTdkNzVmYmFjMTdiNmEzODJlN2FmYjAzYzIxM2UzZGM2
GATES
GATES
24HOX100FT
GATES GATES
描述
GATES 24HOX100FT
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inner Diameter; 2.15" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; CSM Outer Material; Black Color; 6900 PSI - 475.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24HOX100FT
BDI部件号
23711487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24HOX100FT/p/23711487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075736004
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
CSM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +300 Deg F
工作压力
6900 PSI | 475.7 Bar
典型用途
Static Pressure | Hot Oiler
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2300 PSI | 158.6 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46579429
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inner Diameter; 2.15" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; CSM Outer Material; Black Color; 6900 PSI - 475.7 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.15 英寸 | 54.6 毫米