

AEROQUIP
AEROQUIP
2556-10
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 2556-10
Specialty; 0.63" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2556-10
BDI部件号
23918698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2556-10/p/23918698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146083807
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Textile Braid | Low Pressure | Water/Air Not to Exceed 66/160 Deg C | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
0.22
详细描述
Specialty; 0.63" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.91 英寸 | 23.114 毫米
内径
0.63 英寸 | 16 毫米