AEROQUIP
AEROQUIP
2570-8
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 2570-8
Automotive; 1/2" Inside Diameter; 7/8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2570-8
BDI部件号
23918730
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2570-8/p/23918730
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146137494
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
225 PSI | 16 Bar
典型用途
Air Brake | Axle Chamber Line | Tractor to Trailer Line
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Burst Pressure 900 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
0.23
详细描述
Automotive; 1/2" Inside Diameter; 7/8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米