https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2740D-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmcwWXk4eE1EazROVEEwT1RRNE9UUXpPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qYzBNRVJmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDk4MjlmMzY0YzU1ZmJiOTVmOWQzM2EwY2M4Y2ViNGNjYTBhYzMxZGU2ZWVhZDQ1YjhkNzkxNGE2ZmZmYzExOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2740D-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmcwWXk4eE1EazROVEEwT1RRNE9UUXpPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qYzBNRVJmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDk4MjlmMzY0YzU1ZmJiOTVmOWQzM2EwY2M4Y2ViNGNjYTBhYzMxZGU2ZWVhZDQ1YjhkNzkxNGE2ZmZmYzExOQ
PARKER
PARKER
2640N-12V32
PARKER PARKER
描述
PARKER 2640N-12V32
Water Jetting Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.307" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 20300 PSI | 1400 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2640N-12V32
BDI部件号
26589090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2640N-12V32/p/26589090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.21
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Jetting
内层材料
Polyamide
外圈材料
Polyamide
颜色
Blue
工作温度范围
14 To 158 Deg F
工作压力
20300 PSI | 1400 Bar
典型用途
Industrial | Marine | Hydrodemolition | Industrial Cleaning | Removal of Dirt | Water Jetting
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Jetting
重量/磅
1.45
详细描述
Water Jetting Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.307" Outside Diameter; Polyamide Inner Material; Polyamide Outer Material; Blue; 20300 PSI | 1400 Bar Operating Pressure
外径
1.307 英寸 | 33.198 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米