AEROQUIP
AEROQUIP
2651-20
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 2651-20
Hydraulic; 1.12" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 625 PSI - 43 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2651-20
BDI部件号
23919163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2651-20/p/23919163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146137685
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
625 PSI | 43 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 2500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.52
详细描述
Hydraulic; 1.12" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 625 PSI - 43 Bar Operating Pressure
内径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米