AEROQUIP
AEROQUIP
2651-6
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 2651-6
Hydraulic; 0.31" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2651-6
BDI部件号
23106041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2651-6/p/23106041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2250 PSI | 158 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 9000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.23
详细描述
Hydraulic; 0.31" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
外径
0.68 英寸 | 17.272 毫米
内径
0.31 英寸 | 7.874 毫米