2651-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-SYNR-2651-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhsTXk4NU5qYzBORGMyTURJM09UTTBMbXB3Wnd8ODJlNTZhZDY1OGY5MjI1NzU1MjY1YzE4OWUyNGJlZjYxM2FhZmRjMzA4MmViODc2ZjdmODRjNDc5ODI4NGQyYw
23919200 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

2651-8

描述

AEROQUIP 2651-8

Hydraulic; 0.41" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2651-8

BDI部件号
23919200

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.26
详细描述
Hydraulic; 0.41" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内径
0.41 英寸 | 10.414 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新