AEROQUIP
AEROQUIP
2651-8RL
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 2651-8RL
Hydraulic; 0.41" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2651-8RL
BDI部件号
23919204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2651-8RL/p/23919204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146077400
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Reel | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.26
详细描述
Hydraulic; 0.41" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
内径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米