AEROQUIP
AEROQUIP
2661-24
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 2661-24
Specialty; 1-1/2" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2661-24
BDI部件号
23919220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2661-24/p/23919220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146080226
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Textile Braid with Wire Helix | Burst Pressure 600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
1.13
详细描述
Specialty; 1-1/2" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.06 英寸 | 52.324 毫米