AEROQUIP
AEROQUIP
2807-3
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 2807-3
Specialty; 0.14" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2807-3
BDI部件号
23881756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2807-3/p/23881756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 500 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Compressor
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
0.04
详细描述
Specialty; 0.14" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.14 英寸 | 3.556 毫米