2807-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SS-2807-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhpT1M4NU5qYzBORGMyTkRVek9URTRMbXB3Wnd8MmYxNDZkODgzZTE1NWY2OTI3ZDYxYjUxNDNmMTg1NjE3MTg5MzUyZWE2ZmFhM2NjMTUwMDFiOTAzOWFmNGE5OQ
22322452 软管 

WEATHERHEAD WEATHERHEAD

2807-8

描述

WEATHERHEAD 2807-8

Specialty; 0.42" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2807-8

BDI部件号
22322452

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146076069
重量 / Kilogram
1.338
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 500 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Compressor
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
0.12
详细描述
Specialty; 0.42" Inside Diameter; 0.54" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
外径
0.54 英寸 | 13.716 毫米
内径
0.42 英寸 | 10.668 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新