GATES
GATES
28227
GATES GATES
描述
GATES 28227
Hose, Coolant; 1-1/2" ID; 1.87" OD; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Blue; 63 PSI - 4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
28227
BDI部件号
20891872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/28227/p/20891872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075461272
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
Silicone
外圈材料
Silicone
颜色
Blue
工作温度范围
-55 Deg F To 175 Deg F
工作压力
63 PSI | 4 Bar
典型用途
Vechicle
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Pressure | Burst Pressure 250 PSI | 3 FT Length
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
1.86
详细描述
Hose, Coolant; 1-1/2" ID; 1.87" OD; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Blue; 63 PSI - 4 Bar Operating Pressure
外径
1.87 英寸 | 47.498 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米