28231 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4171-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoa1lpOHhNRE0xTWpJeU9UYzNOelF6T0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZOREUzTVY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1Nzc5YzQwNWQzYWZiYTU1MmFkZWQzNTczMGQxZGQ4YzhmMWQ1MmY0NjkzODhmMjZlMGVmZjdkZjA5YWQzOGI4
20891880 软管 

GATES GATES

28231

描述

GATES 28231

Hose, Coolant; 2-3/8" ID; 2.87" OD; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Blue; 38 PSI - 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

28231

BDI部件号
20891880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075461319
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
Silicone
外圈材料
Silicone
颜色
Blue
工作温度范围
-55 Deg F To 175 Deg F
工作压力
38 PSI | 3 Bar
典型用途
Vechicle
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Pressure | Burst Pressure 150 PSI | 3 FT Length
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
3
详细描述
Hose, Coolant; 2-3/8" ID; 2.87" OD; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Blue; 38 PSI - 3 Bar Operating Pressure
外径
2.87 英寸 | 72.898 毫米
内径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新