https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2840D-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwTUM4eE1EazROVEEwT1RneE56RXhPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qZzBNRVJmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYzhiM2FkNGNmZTFjOTMxNWNkMDFiZmFjN2NmZmUxNmUwZjE1YjNhMmY2MDVmYWVjYTc4Njc3YTNmZGFkODlk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-2840D-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwTUM4eE1EazROVEEwT1RneE56RXhPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk1qZzBNRVJmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYzhiM2FkNGNmZTFjOTMxNWNkMDFiZmFjN2NmZmUxNmUwZjE1YjNhMmY2MDVmYWVjYTc4Njc3YTNmZGFkODlk
PARKER
PARKER
2840D-03V34
PARKER PARKER
描述
PARKER 2840D-03V34
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 19/32" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Red; 58000 PSI | 3999 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2840D-03V34
BDI部件号
26576174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2840D-03V34/p/26576174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.35
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyoxymethylene
外圈材料
Polyamide
颜色
Red
工作温度范围
14 To 158 Deg F
工作压力
58000 PSI | 3999 Bar
典型用途
Industrial Cleaning | Marine Cleaning | Compression Forming | Water Jet Cutting
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.42
详细描述
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 19/32" Outside Diameter; Polyoxymethylene Inner Material; Polyamide Outer Material; Red; 58000 PSI | 3999 Bar Operating Pressure
外径
0.594 英寸 | 15.1 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米